Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0857170000 Halbsäule D-CODE 215 x 225 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0857170000 Halbsäule D-CODE 215 x 225 mm weiß
DURAVIT 0857170000 Halbsäule D-CODE 215 x 225 mm weiß
DURAVIT 0857170000 Halbsäule D-CODE 215 x 225 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018952962
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     085717 0000
EAN/GTIN:
     4021534344169
Suchbegriffe:
Halbsäule
halbsäule duravit
halbsäule
Duravit Halbsäule D-CODE 215x225mm weiß für 070545 Weitere technische Eigenschaften: · Form: Halbsäule · Geeignet: für 070545
Weitere Informationen:
eClassID:
10141800501
HerstellerNr:
085717 0000
Werksnummer:
6000400701
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
4,500000
Gewicht brutto Kg:
4,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Weiß
Produktart:
Duravit Halbsäule D-CODE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,50*
€ 58,03*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,47*
€ 62,30*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 48,45*
€ 63,20*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 48,29*
€ 63,37*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 93,45*
€ 117,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0858300000
ab € 91,08*
Ähnlich
Duravit
08571300001
ab € 154,14*
Ähnlich
Duravit
0857180000
ab € 44,17*
Ähnlich
Duravit
08583000001
ab € 134,24*
Ähnlich
Duravit
08583100001
ab € 134,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.