Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0857180000 Halbsäule D-CODE weiß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0857180000 Halbsäule D-CODE weiß weiß
DURAVIT 0857180000 Halbsäule D-CODE weiß weiß
DURAVIT 0857180000 Halbsäule D-CODE weiß weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018952966
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     085718 0000
EAN/GTIN:
     4021534344152
Suchbegriffe:
Halbsäule
halbsäule duravit
halbsäule
Duravit Halbsäule D-CODE weiß für 231065 · 231060 · 231055 · 034812 Weitere technische Eigenschaften: · Form: Halbsäule · Geeignet: für 231065, 231060, 231055, 034812
Weitere Informationen:
eClassID:
10141800201
HerstellerNr:
085718 0000
Werksnummer:
6000400705
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
270,00
Gewicht netto Kg:
5,500000
Gewicht brutto Kg:
5,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Weiß
Produktart:
Duravit Halbsäule D-CODE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,17*
€ 58,29*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,70*
€ 62,57*
5 Tage
2
€ 55,90*
ab € 48,10*
€ 63,48*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 48,48*
€ 63,65*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 94,03*
€ 118,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0858300000
ab € 91,08*
Ähnlich
Duravit
08571300001
ab € 154,14*
Ähnlich
Duravit
0857170000
ab € 44,50*
Ähnlich
Duravit
08583000001
ab € 134,24*
Ähnlich
Duravit
08583100001
ab € 134,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.