| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018957095 Herst.-Nr.: 68200001 EAN/GTIN: 4022693025869 |
| |
|
| | |
| V&B Waschrinne O.NOVO 1000x200x425mm we Befestigung auf Konsolen · Befestigung mit Profileisen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 68200001 | Werksnummer: | 6000547293 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 360,00 | Gewicht netto Kg: | 29,000000 | Gewicht brutto Kg: | 29,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Waschrinne O.NOVO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 341,12* | € 408,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 343,48* | € 408,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 349,50* | € 416,91* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,81* | € 447,37* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,79* | € 449,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|