| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018958676 Herst.-Nr.: KT6797R4343 EAN/GTIN: 4021534725760 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x1400x426mm WT rechts basalt matt wandhängend · 2x Auszüge · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · für 1 Einbauwaschtisch mit Schürze Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT6797R4343 | Werksnummer: | 6000581934 | Länge netto mm: | 547,00 | Breite netto mm: | 612,00 | Höhe netto mm: | 1440,00 | Gewicht netto Kg: | 50,000000 | Gewicht brutto Kg: | 50,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | basalt matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 868,51* | € 993,34* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 864,88* | € 1.020,2881* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 938,52* | € 1.076,04* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,35* | € 1.123,42* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 960,96* | € 1.128,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|