| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018959268 Herst.-Nr.: KT1265R4343 EAN/GTIN: 4021534724183 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank KETHO 360x500x1800mm Ans rechts basalt matt 1x Tür · 3x Glasfachböden · 1x Holzfachboden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KT1265R4343 | Werksnummer: | 6000581634 | Länge netto mm: | 415,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 1840,00 | Gewicht netto Kg: | 40,000000 | Gewicht brutto Kg: | 40,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Hochschrank KETHO | Ausfuehrung: | basalt matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 544,28* | € 633,47* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 541,69* | € 649,7305* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 588,83* | € 683,74* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 678,17* | € 781,93* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 652,35* | € 784,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|