Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 07044500271 Handwaschbecken VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 350 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 07044500271 Handwaschbecken VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 350 m
DURAVIT 07044500271 Handwaschbecken VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 350 m
DURAVIT 07044500271 Handwaschbecken VERO mit Überlauf, Hahnlochbank, 450 x 350 m
Artikel-Nr.:
     2280-2018959410
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     7044500271
EAN/GTIN:
     4021534467417
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Handwaschbecken VERO m ÜL HLB 450x350mm geschli 1 HL weiß WG mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 550mm · Geeignet für Möbel: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 230mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 350mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7044500271
Werksnummer:
6000561259
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
12,320000
Gewicht brutto Kg:
12,320000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Handwaschbecken VERO
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 213,26*
€ 258,00*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 211,56*
€ 265,6017*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 223,56*
€ 271,37*
€ 5,95*
ab € 264,89*
€ 316,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,65*
€ 325,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,6017*
€ 316,066
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,73*
€ 306,6987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,06*
€ 292,8114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,35*
€ 286,0165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,56*
€ 251,7564
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0703500009
ab € 188,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.