| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018959709 Herst.-Nr.: KT664004949 EAN/GTIN: 4021534734649 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 455x800x480mm graphit matt wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT664004949 | Werksnummer: | 6000581727 | Länge netto mm: | 595,00 | Breite netto mm: | 545,00 | Höhe netto mm: | 1050,00 | Gewicht netto Kg: | 27,000000 | Gewicht brutto Kg: | 27,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | graphit matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 548,55* | € 643,53* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 550,97* | € 661,101* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 600,09* | € 696,62* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 687,72* | € 795,85* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 665,69* | € 798,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|