| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018960094 Herst.-Nr.: 4555000001 EAN/GTIN: 4021534317347 |
| |
|
| | |
| Duravit Aufsatzbecken VERO o ÜL HLB 50x38cm geschli o HL weiß WG mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchsch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4555000001 | Werksnummer: | 6000561094 | Länge netto mm: | 530,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 12,870000 | Gewicht brutto Kg: | 12,870000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Aufsatzbecken VERO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 204,49* | € 247,28* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,49* | € 248,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 213,71* | € 258,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 225,61* | € 271,90* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 223,53* | € 277,5071* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|