Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 03298500001 Möbelwaschtisch VERO m ÜL HLB 850x490mm 1 Hahnloch weiß WG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03298500001 Möbelwaschtisch VERO m ÜL HLB 850x490mm 1 Hahnloch weiß WG 1
DURAVIT 03298500001 Möbelwaschtisch VERO m ÜL HLB 850x490mm 1 Hahnloch weiß WG 1
DURAVIT 03298500001 Möbelwaschtisch VERO m ÜL HLB 850x490mm 1 Hahnloch weiß WG 1
Artikel-Nr.:
     2280-2018960097
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     3298500001
EAN/GTIN:
     4021534317422
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Möbelwaschtisch VERO m ÜL HLB 850x490mm 1 Hahnloch weiß WG Duravit Vero Waschtisch · Weiß Hochglanz · Rechteckig · Anzahl Waschplätze: 1 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte · Überlauf: Ja · WonderGliss · Von unten glasiert · Rückwand glasiert: Nein · 850 mm Weitere technische Eige
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
3298500001
Werksnummer:
6000560551
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
340,00
Gewicht netto Kg:
31,000000
Gewicht brutto Kg:
26,520000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Möbelwaschtisch VERO
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 374,13*
€ 438,08*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 406,17*
€ 471,11*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 400,23*
€ 482,28*
€ 5,95*
ab € 477,86*
€ 555,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,81*
€ 647,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,28*
€ 573,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,89*
€ 559,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,64*
€ 527,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,52*
€ 515,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,23*
€ 476,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0329120000
ab € 502,26*
Ähnlich
Duravit
03291200001
ab € 543,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.