Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 03304800001 Einbauwaschtisch VERO m ÜL o HLB 485x315mm o Hahnloch weiß W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03304800001 Einbauwaschtisch VERO m ÜL o HLB 485x315mm o Hahnloch weiß W
DURAVIT 03304800001 Einbauwaschtisch VERO m ÜL o HLB 485x315mm o Hahnloch weiß W
DURAVIT 03304800001 Einbauwaschtisch VERO m ÜL o HLB 485x315mm o Hahnloch weiß W
Artikel-Nr.:
     2280-2018960401
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     3304800001
EAN/GTIN:
     4021534317699
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Einbauwaschtisch VERO m ÜL o HLB 485x315mm o Hahnloch weiß WG für Einbau von unten · mit Befestigung für Einbau in Holzkonsolen Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmes
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
3304800001
Werksnummer:
6000560557
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
395,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
9,500000
Gewicht brutto Kg:
9,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Einbauwaschtisch VERO
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 224,70*
€ 269,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,04*
€ 270,67*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 223,42*
€ 277,0446*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 237,78*
€ 283,60*
€ 5,95*
ab € 279,13*
€ 331,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,0446*
€ 329,6831
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,70*
€ 318,563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,40*
€ 302,736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,11*
€ 297,6309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,42*
€ 265,8698
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0330480000
ab € 180,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.