| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018961269 Herst.-Nr.: 31327390000 EAN/GTIN: 4017214390175 |
| |
|
| | |
| Keuco Sideboard EDITION 11 1400x700x535mm anthrazit 2x Frontauszüge · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · mit 4x verschiebbaren Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheiten: 4 verschiebbare Aufbewahrungsboxen · Designer: Tesseraux & Partner · Le Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31327390000 | Werksnummer: | 6000590222 | Länge netto mm: | 750,00 | Breite netto mm: | 1440,00 | Höhe netto mm: | 650,00 | Gewicht netto Kg: | 100,000000 | Gewicht brutto Kg: | 100,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazit | Produktart: | Sideboard | Ausfuehrung: | Anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.465,24* | € 2.737,42* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.647,86* | € 2.919,63* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.647,63* | € 2.932,86* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.707,13* | € 3.070,4304* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|