| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018962258 Herst.-Nr.: 8583000001 EAN/GTIN: 4021534850783 |
| |
|
| | |
| Duravit Halbsäule DURASTYLE weiß WG für 231955 · 231960 · 231965 · 232012 · 232010 · 232080 · 232065 · 232610 · 232680 · 232510 · 232580 · 233813 Weitere technische Eigenschaften: · Form: Halbsäule · Geeignet: für 231955, 231960, 231965, 232012, 232010, 232080, 232065, Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8583000001 | Werksnummer: | 6000587321 | Länge netto mm: | 330,00 | Breite netto mm: | 220,00 | Höhe netto mm: | 335,00 | Gewicht netto Kg: | 7,500000 | Gewicht brutto Kg: | 7,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Halbsäule DURASTYLE | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 135,22* | € 166,24* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 134,37* | € 166,27* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 137,68* | € 170,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 225,47* | € 270,85* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,45* | € 271,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|