Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 632392FU V&B Spülstein Doppelbecken 895x630mm Keram Exzent. ivo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 632392FU V&B Spülstein Doppelbecken 895x630mm Keram Exzent. ivo
VILLEROY & BOCH 632392FU V&B Spülstein Doppelbecken 895x630mm Keram Exzent. ivo
VILLEROY & BOCH 632392FU V&B Spülstein Doppelbecken 895x630mm Keram Exzent. ivo
VILLEROY & BOCH 632392FU V&B Spülstein Doppelbecken 895x630mm Keram Exzent. ivo
Artikel-Nr.:
     2280-2018962329
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     632392FU
EAN/GTIN:
     4051202126537
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch villeroy
waschbecken
V&B Spülstein Doppelbecken 895x630mm Keram Exzent. ivory C+ Montage auf einem Unterschrank oder wandhängenden Konsolen · inkl. Resteschale glasklar · Ablaufgarnitur verchromt und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank · minimale Unterschrankbreite 900 mm · 2x Becken verschließbar · 2x vorgestochene Hah
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
632392FU
Werksnummer:
6000597867
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
935,00
Höhe netto mm:
265,00
Gewicht netto Kg:
48,680000
Gewicht brutto Kg:
48,680000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
ivory
Produktart:
V&B Spülstein Doppelbecken
Ausfuehrung:
ivory
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.178,38*
€ 1.375,8042*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,74*
€ 1.388,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.235,95*
€ 1.395,31*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.275,15*
€ 1.432,39*
€ 5,95*
ab € 1.378,47*
€ 1.541,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,8042*
€ 1.637,207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,04*
€ 1.579,1776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,92*
€ 1.487,4048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,05*
€ 1.456,6195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,38*
€ 1.402,2722
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
632392J0
ab € 1.327,89*
Ähnlich
Villeroy & Boch
632392KG
ab € 1.323,95*
Ähnlich
Villeroy & Boch
632392TR
ab € 1.329,45*
Ähnlich
Villeroy & Boch
632392S5
ab € 1.420,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.