| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018962872 Herst.-Nr.: 31324380100 EAN/GTIN: 4017214389742 |
| |
|
| | |
| Keuco Sideboard EDITION 11 1050x350x535mm m LED-Innenbel. weiß A 1x Frontauszug · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · mit 1x verschiebbaren Aufbewahrungsbox (190 x 70 x 413 mm) Weitere technische Eigenschaften: · LED von/bis: F Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31324380100 | Werksnummer: | 6000590173 | Länge netto mm: | 650,00 | Breite netto mm: | 1090,00 | Höhe netto mm: | 400,00 | Gewicht netto Kg: | 42,000000 | Gewicht brutto Kg: | 42,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sideboard | Ausfuehrung: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.623,20* | € 1.843,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.737,62* | € 1.966,17* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.747,34* | € 1.975,09* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.777,48* | € 2.067,9451* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|