Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 632000KG V&B Spülstein Einzelbecken 595x630mm Keram snow white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 632000KG V&B Spülstein Einzelbecken 595x630mm Keram snow white
VILLEROY & BOCH 632000KG V&B Spülstein Einzelbecken 595x630mm Keram snow white
Artikel-Nr.:
     2280-2018963337
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     632000KG
EAN/GTIN:
     4051202301309
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch villeroy
V&B Spülstein Einzelbecken 595x630mm Keram snow white C+ Villeroy & Boch Spülsteine · Spülstein Einzelbecken · Maße: 595 x 220 x 630 mm · Spülstein Einzelbecken · Spülstein Einzelbecken · Minimale Unterschrankbreite: 60 cm · KG Snow White CeramicPlus Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlun
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
632000KG
Werksnummer:
6000597806
Länge netto mm:
640,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
685,00
Gewicht netto Kg:
32,450000
Gewicht brutto Kg:
32,450000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spülstein Einzelbecken Spülstein Einzelb
Ausfuehrung:
595 x 220 x 630 mm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, einbauspüle weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 643,01*
€ 757,1083*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 693,90*
€ 786,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,15*
€ 798,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,91*
€ 801,71*
€ 5,95*
ab € 746,93*
€ 843,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,1083*
€ 900,9589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,72*
€ 858,8468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,56*
€ 814,6264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,18*
€ 798,7042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,01*
€ 765,1819
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
632000TR
ab € 648,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
632000R1
ab € 571,11*
Ähnlich
Villeroy & Boch
632000KT
ab € 693,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.