Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 670600KG V&B Unterbauspüle CISTERNA 60C 550x440mm Keram snow wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 670600KG V&B Unterbauspüle CISTERNA 60C 550x440mm Keram snow wh
VILLEROY & BOCH 670600KG V&B Unterbauspüle CISTERNA 60C 550x440mm Keram snow wh
Artikel-Nr.:
     2280-2018963671
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     670600KG
EAN/GTIN:
     4051202300968
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtische villeroy boch
unterbauwaschtisch
V&B Unterbauspüle CISTERNA 60C 550x440mm Keram snow white C+ Villeroy & Boch Cisterna · Cisterna 60C · Maße: 550 x 440 mm · Unterbauspüle · Unterbauspüle · Minimale Unterschrankbreite: 60 cm · KG Snow White CeramicPlus Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anwendung: Küche · Anzahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
670600KG
Werksnummer:
6000597899
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
580,00
Gewicht netto Kg:
17,550000
Gewicht brutto Kg:
17,550000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Cisterna 60C Unterbauspüle 550 x 440 mm
Ausfuehrung:
550 x 440 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 608,10*
€ 720,45*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 605,65*
€ 741,4077*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 654,34*
€ 772,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,21*
€ 790,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,30*
€ 794,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,4077*
€ 882,2752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,25*
€ 854,7175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,69*
€ 773,1311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,99*
€ 752,0681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,65*
€ 720,7235
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
670600TR
ab € 607,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.