Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 43734501 V&B Handwaschbecken ARCHITECTURA 450x380mm m ÜL we mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VILLEROY & BOCH 43734501 V&B Handwaschbecken ARCHITECTURA 450x380mm m ÜL we mit
VILLEROY & BOCH 43734501 V&B Handwaschbecken ARCHITECTURA 450x380mm m ÜL we mit
Artikel-Nr.:
     2280-2018966343
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     43734501
EAN/GTIN:
     4051202342586
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
V&B Handwaschbecken ARCHITECTURA 450x380mm m ÜL we für 1-Loch Armatur geeignet · Hahnloch durchgestochen Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
43734501
Werksnummer:
6000633991
Länge netto mm:
450,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
11,990000
Gewicht brutto Kg:
11,990000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß alpin
Produktart:
V&B Handwaschbecken ARCHITECTURA
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschtisch villeroy
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,78*
€ 100,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 79,17*
€ 100,74*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 78,76*
€ 103,2393*
6 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 82,28*
€ 104,75*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,27*
€ 139,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,2393*
€ 122,8548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,65*
€ 117,3935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,8842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,1345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,76*
€ 93,7244
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
43733601
ab € 81,28*
Ähnlich
Villeroy & Boch
437336R1
ab € 130,18*
Ähnlich
Villeroy & Boch
437345R1
ab € 126,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43733701
ab € 81,18*
Ähnlich
Villeroy & Boch
437337R1
ab € 129,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43734601
ab € 79,99*
Ähnlich
Villeroy & Boch
437346R1
ab € 127,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.