| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018968084 Herst.-Nr.: UHE160SQE2B1V01 EAN/GTIN: 4051202415532 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System SQUARO EDGE 12 UHE160SQE m BW R-eck 160x75 Mul Trio Te Pos 1 we Hydropool Entry · inkl. Multiplex Trio · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · inkl. verlängertem Ab- und Überlauf (verchromt und weiß) · Hydropool Entry: 8x Micro-Rückendüsen · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UHE160SQE2B1V01 | Werksnummer: | 6000639572 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1780,00 | Gewicht netto Kg: | 78,000000 | Gewicht brutto Kg: | 78,000000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO EDGE 12 | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.654,31* | € 2.866,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.921,87* | € 3.155,54* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.941,11* | € 3.169,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.995,23* | € 3.222,86* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 2.966,84* | € 3.290,7723* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|