| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018968593 Herst.-Nr.: UCC160OBE2B1V01 EAN/GTIN: 4051202429775 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem OBERON UCC160OBE m BW R-eck 160x75 Mul Trio Te Pos 1 we Combipool Comfort · inkl. Multiplex Trio · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Überlauf wird an der Technikseite positioniert · Combipool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (m Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCC160OBE2B1V01 | Werksnummer: | 6000637519 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1780,00 | Gewicht netto Kg: | 83,100000 | Gewicht brutto Kg: | 83,100000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem OBERON | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4.401,82* | € 4.668,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.829,61* | € 5.118,38* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.861,49* | € 5.141,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 4.963,84* | € 5.253,19* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.949,55* | € 5.363,2963* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|