| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018968709 Herst.-Nr.: UHC180OBE2A2V01 EAN/GTIN: 4051202423278 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem OBERON UHC180OBE m BW R-eck 180x80 Tech. Position 2 we Hydropool Comfort · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Überlauf wird an der Technikseite positioniert · Hydropool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstell- und ve Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UHC180OBE2A2V01 | Werksnummer: | 6000639322 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1980,00 | Gewicht netto Kg: | 83,400000 | Gewicht brutto Kg: | 83,400000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem OBERON | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.534,86* | € 3.790,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.903,69* | € 4.173,03* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.926,33* | € 4.192,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.992,56* | € 4.262,51* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.971,02* | € 4.351,8856* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|