| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018969075 Herst.-Nr.: UHC177OBE2A1V01 EAN/GTIN: 4051202421892 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem OBERON UHC177OBE m BW R-eck 170x70cm Tech. Pos 1 we Hydropool Comfort · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Überlauf wird an der Technikseite positioniert · Hydropool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstell- und ve Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UHC177OBE2A1V01 | Werksnummer: | 6000639256 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1880,00 | Gewicht netto Kg: | 79,000000 | Gewicht brutto Kg: | 79,000000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem OBERON | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.310,35* | € 3.544,63* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.653,15* | € 3.903,05* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.673,42* | € 3.920,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.747,02* | € 3.986,98* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.723,33* | € 4.070,7123* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|