| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018970502 Herst.-Nr.: KT668707979 EAN/GTIN: 4053424222424 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 440x750x410mm nussbaum natur wandhängend · 1x Auszug Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT668707979 | Werksnummer: | 6000655177 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 500,00 | Höhe netto mm: | 935,00 | Gewicht netto Kg: | 24,000000 | Gewicht brutto Kg: | 24,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | nussbaum natur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 458,09* | € 539,99* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 460,02* | € 554,7657* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 498,46* | € 585,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,53* | € 691,61* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,26* | € 694,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|