| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018972521 Herst.-Nr.: LC1170L7171 EAN/GTIN: 4053424305547 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank L-CUBE 400x243x1760mm A links mediterrane eiche 1x Tür · 4x Glasfachböden mit Aluträgersystem Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LC1170L7171 | Werksnummer: | 6000662170 | Länge netto mm: | 405,00 | Breite netto mm: | 445,00 | Höhe netto mm: | 1790,00 | Gewicht netto Kg: | 34,960000 | Gewicht brutto Kg: | 34,960000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Hochschrank L-CUBE | Ausfuehrung: | mediterrane eiche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 775,37* | € 889,24* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 777,72* | € 914,2396* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 906,47* | € 1.038,93* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,97* | € 1.040,83* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 888,94* | € 1.045,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|