| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018978538 Herst.-Nr.: 52670001 EAN/GTIN: 4051202519674 |
| |
|
| | |
| V&B Halbsäule O.NOVO 210x230x270mm we Villeroy & Boch O.novo · Ablaufhaube · Sanitärkeramik · im Lieferumfang: 1 x Ablaufhaube · 1 x Befestigungssatz · 01 Weiß Alpin Weitere technische Eigenschaften: · Form: Halbsäule Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 52670001 | Werksnummer: | 6000681509 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 240,00 | Höhe netto mm: | 205,00 | Gewicht netto Kg: | 4,720000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Halbsäule O.NOVO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,55* | € 71,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 55,82* | € 72,15* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 55,53* | € 73,6915* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 59,35* | € 76,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 88,80* | € 112,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|