Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT LC617902222 Waschtischunterbau L-CUBE 394x1184x459mm weiß hochglanz weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC617902222 Waschtischunterbau L-CUBE 394x1184x459mm weiß hochglanz weiß
DURAVIT LC617902222 Waschtischunterbau L-CUBE 394x1184x459mm weiß hochglanz weiß
DURAVIT LC617902222 Waschtischunterbau L-CUBE 394x1184x459mm weiß hochglanz weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2019070048
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC617902222
EAN/GTIN:
     4053424459356
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 394x1184x459mm weiß hochglanz wandhängend · 1x Auszug · für Vero Air
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
LC617902222
Werksnummer:
6000601117
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
540,00
Höhe netto mm:
1260,00
Gewicht netto Kg:
32,000000
Gewicht brutto Kg:
32,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau L-CUBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,8933*
€ 936,403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,19*
€ 907,0061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,69*
€ 855,2411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,72*
€ 835,0468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,23*
€ 772,5837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.