Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23506000791 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, geschli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23506000791 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, geschli
DURAVIT 23506000791 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, geschli
DURAVIT 23506000791 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, geschli
Artikel-Nr.:
     2280-2019070447
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23506000791
EAN/GTIN:
     4053424091907
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Waschtisch VERO AIR o ÜL m HLB geschli 600x470mm o HL we WG inkl. Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 470mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
23506000791
Werksnummer:
6000672862
Länge netto mm:
620,00
Breite netto mm:
193,00
Höhe netto mm:
495,00
Gewicht netto Kg:
19,540000
Gewicht brutto Kg:
19,540000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch VERO AIR
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 302,94*
€ 359,83*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 330,45*
€ 389,84*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 329,53*
€ 398,3457*
€ 5,95*
ab € 360,90*
€ 425,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,47*
€ 463,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,3457*
€ 474,0314
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,49*
€ 458,7331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,54*
€ 434,9926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,51*
€ 425,4369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,53*
€ 392,1407
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2350600079
ab € 262,50*
Ähnlich
Duravit
2350700071
ab € 351,41*
Ähnlich
Duravit
23507000711
ab € 396,04*
Ähnlich
Duravit
2350700079
ab € 349,46*
Ähnlich
Duravit
23507000791
ab € 397,41*
Ähnlich
Duravit
2350800071
ab € 416,20*
Ähnlich
Duravit
23508000711
ab € 458,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.