| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019070613 Herst.-Nr.: KT1266R9191 EAN/GTIN: 4053424338545 |
| |
|
| | |
| Duravit Halbhochschrank KETHO 360x500x880mm Anschlag rechts taupe 1x Tür · 2x Glasfachböden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KT1266R9191 | Werksnummer: | 6000678485 | Länge netto mm: | 415,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 920,00 | Gewicht netto Kg: | 28,500000 | Gewicht brutto Kg: | 28,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Halbhochschrank KETHO | Ausfuehrung: | taupe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 424,66* | € 505,17* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 420,84* | € 514,0847* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 463,19* | € 548,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,49* | € 650,74* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,07* | € 653,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|