| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019073106 Herst.-Nr.: DS1238L9191 EAN/GTIN: 4053424342832 |
| |
|
| | |
| Duravit Hochschrank DURASTYLE 240x500x1400mm Anschlag links taupe 1x Tür · 3x Fachböden Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Schwingtüren: 1 · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Anzahl der Türen linksdrehend: 1 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0 · Ausführung: hoch · Ausführung Handgriffe: sonstige · Farbe der Fro Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DS1238L9191 | Werksnummer: | 6000676460 | Länge netto mm: | 415,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 1440,00 | Gewicht netto Kg: | 30,000000 | Gewicht brutto Kg: | 30,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Hochschrank DURASTYLE | Ausfuehrung: | taupe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 423,03* | € 498,28* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 418,60* | € 506,8465* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 484,82* | € 574,67* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,35* | € 650,21* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,21* | € 652,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|