| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019073265 Herst.-Nr.: 23508000411 EAN/GTIN: 4053424120799 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtisch VERO AIR o ÜL m HLB 800x470mm 1 Hahnloch weiß WG Duravit Vero Air Waschtisch · Weiß Hochglanz · Rechteckig · Anzahl Waschplätze: 1 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte · Überlauf: Nein · WonderGliss · Von unten glasiert · Rückwand glasiert: Nein · 800 mm Weitere technisch Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 23508000411 | Werksnummer: | 6000672874 | Länge netto mm: | 825,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 530,00 | Gewicht netto Kg: | 25,690000 | Gewicht brutto Kg: | 25,690000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Waschtisch VERO AIR | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einbauwaschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 442,37* | € 512,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 480,36* | € 561,11* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 481,56* | € 575,3112* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 531,32* | € 614,43* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,26* | € 738,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|