Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23506000711 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, geschli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23506000711 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, geschli
DURAVIT 23506000711 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, geschli
DURAVIT 23506000711 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, geschli
Artikel-Nr.:
     2280-2019074162
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23506000711
EAN/GTIN:
     4053424091860
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Waschtisch VERO AIR o ÜL m HLB geschli 600x470mm 1 HL we WG inkl. Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 470mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
23506000711
Werksnummer:
6000672858
Länge netto mm:
620,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
195,00
Gewicht netto Kg:
18,300000
Gewicht brutto Kg:
18,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch VERO AIR
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 305,15*
€ 357,36*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 331,87*
€ 387,25*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 329,12*
€ 395,7257*
€ 5,95*
ab € 361,03*
€ 422,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,65*
€ 460,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,7257*
€ 470,9136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,63*
€ 455,3297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,24*
€ 431,0656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,44*
€ 414,6436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,12*
€ 391,6528
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2350500071
ab € 241,21*
Ähnlich
Duravit
23505000711
ab € 281,56*
Ähnlich
Duravit
2350500079
ab € 240,76*
Ähnlich
Duravit
23505000791
ab € 281,81*
Ähnlich
Duravit
2350600071
ab € 263,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.