| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019075603 Herst.-Nr.: KT668409191 EAN/GTIN: 4053424337937 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 440x650mm taupe wandhängend · 1x Auszug Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT668409191 | Werksnummer: | 6000679214 | Länge netto mm: | 615,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 690,00 | Gewicht netto Kg: | 22,000000 | Gewicht brutto Kg: | 22,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | taupe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 452,93* | € 532,28* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 446,18* | € 541,7479* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 490,05* | € 577,64* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,84* | € 682,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,24* | € 685,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|