Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Wasserwaage 200 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Wasserwaage 200 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m
PROMAT Wasserwaage 200 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m
PROMAT Wasserwaage 200 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m
Artikel-Nr.:
     2280-2019090364
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000857139
EAN/GTIN:
     4015448746959
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage 200cm Alu.silber ± 0,5mm/m PROMAT aus Aluminium · grau, pulverbeschichtet · Messgenauigkeit bei Normallage max. ±0,5 mm/m · gefräste Messfläche · je eine bruchsichere Kunststofflibelle für horizontale und vertikale Messung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Material: Aluminium · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
eClassID:
21160108
HerstellerNr:
4000857139
Werksnummer:
4000857139
Länge netto mm:
2000,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,950000
Gewicht brutto Kg:
0,950000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 cm
Produktart:
Wasserwaage
Ausfuehrung:
± 0,5mm/m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 15,48*
€ 22,2569*
2 Tage
454
1
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 31,22*
1 Tag
431
4
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 60,16*
2 Tage
429
1
€ 4,99*
ab € 29,89*
€ 70,60*
1
€ 5,95*
ab € 44,45*
€ 70,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,2569*
€ 26,4857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.