Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 972027513 Emco Schrank-Modul ASIS 300 Unterputz, 1584x314mm aluminium/schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 972027513 Emco Schrank-Modul ASIS 300 Unterputz, 1584x314mm aluminium/schw
EMCO 972027513 Emco Schrank-Modul ASIS 300 Unterputz, 1584x314mm aluminium/schw
EMCO 972027513 Emco Schrank-Modul ASIS 300 Unterputz, 1584x314mm aluminium/schw
Artikel-Nr.:
     2280-2019336502
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     972027513
EAN/GTIN:
     4018445083089
Suchbegriffe:
Unterputz-Schrank
Emco Schrank-Modul ASIS 300 Unterputz, 1584x314mm aluminium/schwarz großes Stauraumfach mit 4 Glasablagen · Türkontaktschalter und LED-Beleuchtung Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 153mm · Mit Beleuchtung: Ja · Mit Einbaurahmen: Nein · Mit Wandsteckdose: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
13445005303
HerstellerNr:
972027513
Werksnummer:
6000697661
Länge netto mm:
1694,00
Breite netto mm:
273,00
Höhe netto mm:
444,00
Gewicht netto Kg:
21,000000
Gewicht brutto Kg:
21,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Schrank-Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 806,19*
€ 952,389*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,66*
€ 958,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,49*
€ 962,88*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 842,89*
€ 966,60*
€ 5,95*
ab € 924,97*
€ 1.053,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,389*
€ 1.133,343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,80*
€ 1.089,802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,69*
€ 1.031,361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,63*
€ 1.012,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,19*
€ 959,366
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
972127413
ab € 822,99*
Ähnlich
EMCO Bad
972127513
ab € 825,58*
Ähnlich
EMCO Bad
972109913
ab € 848,36*
Ähnlich
EMCO Bad
972027413
ab € 807,22*
Ähnlich
EMCO Bad
972009913
ab € 790,45*
Ähnlich
EMCO Bad
972027813
ab € 889,28*
Ähnlich
EMCO Bad
972027913
ab € 885,99*
Ähnlich
EMCO Bad
972028013
ab € 810,55*
Ähnlich
EMCO Bad
977027463
ab € 469,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.