Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 132010 R220G Secco 80 Set Luftentfeuchter/Bautrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 132010 R220G Secco 80 Set Luftentfeuchter/Bautrockner
Rems 132010 R220G Secco 80 Set Luftentfeuchter/Bautrockner
Artikel-Nr.:
     2280-2019527819
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     132010 R220G
EAN/GTIN:
     4039976164368
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Rems 132010 R220G Secco 80 Set Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner Leistungsstarker, hocheffizienter Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie. Entfeuchtungsleistung = 80 l/24 h, Luftmenge = 850 m³/h REMS Secco 80 – zum Trocknen und Entfeuchten.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
132010 R220G
Werksnummer:
132010 R220G
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
530,00
Höhe netto mm:
1045,00
Gewicht netto Kg:
57,200000
Länge brutto mm:
570,00
Breite brutto mm:
530,00
Höhe brutto mm:
1045,00
Gewicht brutto Kg:
57,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.886,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.099,6309*
€ 2.498,5608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.033,23*
€ 2.419,5437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,48*
€ 2.306,7912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.915,77*
€ 2.279,7663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.886,91*
€ 2.245,4229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.