| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019558817 Herst.-Nr.: 500753002 EAN/GTIN: 4025416302742 |
| |
|
| | |
| Geberit Unterbauwaschtisch VariForm ov 560x460mm o HL mit Überlauf weiß KT mit Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Plätze: 1 · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 560mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Glanzgrad: glänzend · Höhe: 180mm · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 500753002 | Werksnummer: | 6000513287 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Geberit Unterbauwaschtisch VariForm | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 143,59* | € 177,15* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 144,15* | € 182,2223* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 153,81* | € 188,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|