| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-2019559194 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 68311_25 M EAN/GTIN: 4025888272789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BUSTER C/52- BAU- UND INDUSTRIESCHLAUCH Gr.25 M MIT KUPPLUNGEN, WEISS, IM KARTON LÄNGE Material: Außen: Polyestergarn, rund gewebt, Kette 2-fach gezwirnt Farbe: außen weiß Betriebsdruck: 10 bar • mit Storz-Saug-Kupplungen • Drahteinbindung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 68311_25 M | Werksnummer: | 68311-25 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | 25 Meter | Material: | MIT KUPPLUNGEN, WEISS, IM KARTON **L | Produktart: | Bau-/Industrieschlauch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |