| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019574302 Herst.-Nr.: LU9562B9292 EAN/GTIN: 4053424465456 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau LUV 743x1783x570mm steingrau seidenmatt bodenstehend · 2x Auszug · Höhenverstellung im Fuß integriert - 5 mm + 20 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | LU9562B9292 | Werksnummer: | 6000602963 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 615,00 | Höhe netto mm: | 1660,00 | Gewicht netto Kg: | 63,000000 | Gewicht brutto Kg: | 63,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau LUV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 2.166,37* | € 2.409,83* | | | | Lager 2280 | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.158,31* | € 2.450,4318* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.365,76* | € 2.606,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|