| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019576793 Herst.-Nr.: LC6919N7171 EAN/GTIN: 4053424409771 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau L-CUBE m WT Vero Air 500x1200x480mm o HL medi E wandhängend · 1x Auszug · 1x Möbelwaschtisch weiß · ohne Überlauf · mit Hahnlochbank · Schaftventil inkl. keramischer Ventilabdeckhaube · Raumsparsiphon · c-bonded (Unterbau wird fest mit Keramik verklebt und komplett als ein Bauteil geliefert) · separat Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | LC6919N7171 | Werksnummer: | 6000602279 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 615,00 | Höhe netto mm: | 1260,00 | Gewicht netto Kg: | 75,000000 | Gewicht brutto Kg: | 75,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau L-CUBE | Ausfuehrung: | mediterrane eiche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.623,94* | € 1.812,93* | | | | Lager 2280 | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.608,76* | € 1.843,1943* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.895,90* | € 2.101,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|