Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0031144600 Metallkonsole DURASQUARE wandh für Waschtisch 235660 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0031144600 Metallkonsole DURASQUARE wandh für Waschtisch 235660 schwarz
DURAVIT 0031144600 Metallkonsole DURASQUARE wandh für Waschtisch 235660 schwarz
DURAVIT 0031144600 Metallkonsole DURASQUARE wandh für Waschtisch 235660 schwarz
Artikel-Nr.:
     2280-2019578642
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     31144600
EAN/GTIN:
     4053424516844
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Metallkonsole DURASQUARE wandh für Waschtisch 235660 schwarz matt mit Befestigung · Handtuchhalter rechts/links · reversibel · 665 x 381 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
31144600
Werksnummer:
6000608960
Länge netto mm:
665,00
Breite netto mm:
381,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
4,900000
Gewicht brutto Kg:
4,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Duravit Metallkonsole DURASQUARE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 454,51*
€ 538,06*
Lager 2280
42 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 453,38*
€ 554,0144*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 475,11*
€ 563,28*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,0144*
€ 659,2771
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,69*
€ 641,0411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,11*
€ 604,6509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,44*
€ 588,3836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,38*
€ 539,5222
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0030281000
ab € 450,35*
Ähnlich
Duravit
0030671000
ab € 498,11*
Ähnlich
Duravit
0030741000
ab € 499,73*
Ähnlich
Duravit
0030791000
ab € 478,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.