Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEVO 0706082 Druckrohr PE100 Maß 32 mm 16 bar Länge 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
BEVO 0706082 Druckrohr PE100 Maß 32 mm 16 bar Länge 100 m
BEVO 0706082 Druckrohr PE100 Maß 32 mm 16 bar Länge 100 m
BEVO 0706082 Druckrohr PE100 Maß 32 mm 16 bar Länge 100 m
Artikel-Nr.:
     2280-2019607898
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     706082
EAN/GTIN:
     4019305569828
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr 100 m
Druckrohr PE100 Maß 32mm 16bar L.100m BEVO mit DVGW ZulassungWeitere technische Eigenschaften:· Wandstärke: 3mm· Farbe: schwarz/blau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
706082
Werksnummer:
4000300079
Länge netto mm:
35,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maß 32 mm
Produktart:
Druckrohr
Ausfuehrung:
Länge 100 m
Weitere Suchbegriffe: druckrohr, bevo druckrohr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1800
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,14*
1 Tag
1800
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,15*
Lager 2280
unbekannt
100
pro Meter
€ 52,95*
ab € 1,80*
€ 2,2031*
3 Tage
975
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,27*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,2031*
€ 2,6217
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,80*
€ 2,142
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 220,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bevo
0112103
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.