Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800-3 Schwerlasttritt Stufen einschl. Plattform 3 Plattformhöhe 730 mm Kunsts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800-3 Schwerlasttritt Stufen einschl. Plattform 3 Plattformhöhe 730 mm Kunsts
6800-3 Schwerlasttritt Stufen einschl. Plattform 3 Plattformhöhe 730 mm Kunsts
Artikel-Nr.:
     2280-39976243282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000460232
EAN/GTIN:
     5708950680031
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Schwerlasttritt Stufen 3 Plattform-H.730mm Ku.gelb besonders robust und bruchsicher · rutschfeste Stufen, mit Anti-Rutsch-Streifen, für einen sicheren Stand · Stufen aus robustem UV-stabilisiertem HD-Polyethylen · abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien · ineinander stapelbar · ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro · max. Belastbarkeit 230 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 585mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21100701
HerstellerNr:
9000460232
Werksnummer:
9000460232
Länge netto mm:
890,00
Breite netto mm:
580,00
Höhe netto mm:
730,00
Gewicht netto Kg:
11,700000
Gewicht brutto Kg:
11,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schwerlasttritt
Ausfuehrung:
Kunststoff gelb
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 143,42*
€ 182,3943*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 170,73*
€ 210,30*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 143,32*
€ 210,99*
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 213,41*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 184,16*
€ 224,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,3943*
€ 217,0492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,83*
€ 210,4277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,63*
€ 194,7197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,67*
€ 190,0073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,42*
€ 170,6698
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.