Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500659018 Geberit Waschtisch RENOVA o HL mit Überlauf 600x480mm weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500659018 Geberit Waschtisch RENOVA o HL mit Überlauf 600x480mm weiß KT
GEBERIT 500659018 Geberit Waschtisch RENOVA o HL mit Überlauf 600x480mm weiß KT
GEBERIT 500659018 Geberit Waschtisch RENOVA o HL mit Überlauf 600x480mm weiß KT
Artikel-Nr.:
     2280-39976243828
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     6000642815
EAN/GTIN:
     4025416142485
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch RENOVA o HL mit Überlauf 600x480mm weiß KT kombinierbar mit Halbsäule Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · G
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000642815
Werksnummer:
6000642815
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
175,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Waschtisch RENOVA
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 90,98*
€ 113,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 91,87*
€ 114,39*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 99,31*
€ 126,1906*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 105,66*
€ 130,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,25*
€ 415,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,1906*
€ 150,1668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,43*
€ 144,5017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,59*
€ 137,5521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,36*
€ 136,0884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,31*
€ 118,1789
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642878
ab € 56,46*
Ähnlich
Geberit
6000642826
ab € 88,86*
Ähnlich
Geberit
6000642766
ab € 59,00*
Ähnlich
Geberit
6000642792
ab € 91,73*
Ähnlich
Geberit
6000642761
ab € 68,29*
Ähnlich
Geberit
6000642787
ab € 100,46*
Ähnlich
Geberit
6000642740
ab € 68,32*
Ähnlich
Geberit
6000642905
ab € 107,58*
Ähnlich
Geberit
6000642842
ab € 139,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.