Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800310150100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm EB 2SD 700mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800310150100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm EB 2SD 700mm 1
KEUCO 800310150100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm EB 2SD 700mm 1
KEUCO 800310150100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm EB 2SD 700mm 1
Artikel-Nr.:
     2280-39976247030
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598995
EAN/GTIN:
     4017214737215
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1500mm EB 2SD 700mm 147mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598995
Werksnummer:
6000598995
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1740,00
Höhe netto mm:
890,00
Gewicht netto Kg:
61,000000
Gewicht brutto Kg:
61,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
Einbau, 2 Steckdosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.775,82*
€ 1.977,54*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.973,28*
€ 2.190,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.011,34*
€ 2.240,14*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.028,84*
€ 2.250,32*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.051,57*
€ 2.341,5995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.341,5995*
€ 2.786,5034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.255,97*
€ 2.684,6043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.132,37*
€ 2.537,5203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.101,53*
€ 2.500,8207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.051,57*
€ 2.441,3683
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800310141000200
ab € 1.860,95*
Ähnlich
Keuco
800310141100200
ab € 1.924,80*
Ähnlich
Keuco
800310150000200
ab € 1.701,78*
Ähnlich
Keuco
800310151000200
ab € 1.902,37*
Ähnlich
Keuco
800310151100200
ab € 1.984,22*
Ähnlich
Keuco
800310090000200
ab € 1.359,05*
Ähnlich
Keuco
800310090100200
ab € 1.439,16*
Ähnlich
Keuco
800310091000200
ab € 1.576,82*
Ähnlich
Keuco
800310091100200
ab € 1.635,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.