Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800211081000000 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 800mm VB oSD 900mm 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800211081000000 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 800mm VB oSD 900mm 12
KEUCO 800211081000000 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 800mm VB oSD 900mm 12
KEUCO 800211081000000 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 800mm VB oSD 900mm 12
Artikel-Nr.:
     2280-39976247239
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598529
EAN/GTIN:
     4017214710928
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 800mm VB oSD 900mm 120mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · LED (25-43 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Ke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598529
Werksnummer:
6000598529
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1140,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
35,200000
Gewicht brutto Kg:
35,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
beleuchtet, Wandvorbau, ohne Steckdose
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 2 türen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.341,59*
€ 1.489,74*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.495,00*
€ 1.652,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.544,56*
€ 1.705,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.555,42*
€ 1.713,21*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.557,94*
€ 1.766,7618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,7618*
€ 2.102,4465
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,12*
€ 2.031,4728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,27*
€ 1.925,7413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.591,28*
€ 1.893,6232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,94*
€ 1.853,9486
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800211061000000
ab € 1.234,77*
Ähnlich
Keuco
800211061100000
ab € 1.279,38*
Ähnlich
Keuco
800211070000000
ab € 1.134,38*
Ähnlich
Keuco
800211070100000
ab € 1.184,41*
Ähnlich
Keuco
800211071000000
ab € 1.287,72*
Ähnlich
Keuco
800211071100000
ab € 1.329,58*
Ähnlich
Keuco
800211080000000
ab € 1.190,09*
Ähnlich
Keuco
800211080100000
ab € 1.232,57*
Ähnlich
Keuco
800211081100000
ab € 1.392,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.