Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800211081000300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 800mm VB 1SD 1USB 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800211081000300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 800mm VB 1SD 1USB 900
KEUCO 800211081000300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 800mm VB 1SD 1USB 900
KEUCO 800211081000300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 800mm VB 1SD 1USB 900
Artikel-Nr.:
     2280-39976247259
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598531
EAN/GTIN:
     4017214713325
Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 800mm VB 1SD 1USB 900mm 120mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · LED (25-43 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Ke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598531
Werksnummer:
6000598531
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1140,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
35,200000
Gewicht brutto Kg:
35,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
bel., Wandvorbau, 1 Steckdose, USB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.427,54*
€ 1.613,85*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.588,03*
€ 1.788,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.640,46*
€ 1.828,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.643,85*
€ 1.837,13*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.658,19*
€ 1.911,8441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,8441*
€ 2.275,0945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.842,84*
€ 2.192,9796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,64*
€ 2.068,9816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,13*
€ 2.030,2947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,19*
€ 1.973,2461
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800211080000300
ab € 1.274,42*
Ähnlich
Keuco
800211080100300
ab € 1.319,83*
Ähnlich
Keuco
800211081100300
ab € 1.477,37*
Ähnlich
Keuco
800211090000300
ab € 1.336,29*
Ähnlich
Keuco
800211090100300
ab € 1.383,66*
Ähnlich
Keuco
800211091000300
ab € 1.480,31*
Ähnlich
Keuco
800211091100300
ab € 1.530,18*
Ähnlich
Keuco
800211100000200
ab € 1.348,66*
Ähnlich
Keuco
800211100100200
ab € 1.394,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.