Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2340433200 Aufsatzbecken Cape Cod o ÜL o HLB 430x430mm weiß seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2340433200 Aufsatzbecken Cape Cod o ÜL o HLB 430x430mm weiß seidenmatt
DURAVIT 2340433200 Aufsatzbecken Cape Cod o ÜL o HLB 430x430mm weiß seidenmatt
DURAVIT 2340433200 Aufsatzbecken Cape Cod o ÜL o HLB 430x430mm weiß seidenmatt
Artikel-Nr.:
     2280-39976247275
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401546
EAN/GTIN:
     4053424712444
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken CAPE COD o ÜL o HLB 430x430mm weiß seidenmatt Becken-Innenfarbe/Aussenfarbe Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 4
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000401546
Werksnummer:
6000401546
Länge netto mm:
450,00
Breite netto mm:
450,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
8,025000
Gewicht brutto Kg:
8,025000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß seidenmatt
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken CAPE COD
Ausfuehrung:
o.ÜL, o.HLB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 319,29*
€ 381,79*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 319,58*
€ 392,3558*
€ 5,95*
ab € 422,11*
€ 501,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,83*
€ 540,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,76*
€ 542,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,3558*
€ 466,9034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,87*
€ 459,1853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,73*
€ 432,8387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,76*
€ 413,8344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,58*
€ 380,3002
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2328430000
ab € 242,20*
Ähnlich
Duravit
23284300001
ab € 301,96*
Ähnlich
Duravit
2328433200
ab € 297,60*
Ähnlich
Duravit
23404332001
ab € 363,99*
Ähnlich
Duravit
23284332001
ab € 362,71*
Ähnlich
Duravit
2340430000
ab € 254,98*
Ähnlich
Duravit
23404300001
ab € 302,30*
Ähnlich
Duravit
2340432600
ab € 318,31*
Ähnlich
Duravit
2328432600
ab € 319,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.