Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800201070000300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 700mm VB 1SD 1USB 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800201070000300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 700mm VB 1SD 1USB 700
KEUCO 800201070000300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 700mm VB 1SD 1USB 700
KEUCO 800201070000300 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 700mm VB 1SD 1USB 700
Artikel-Nr.:
     2280-39976247431
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598345
EAN/GTIN:
     4017214712861
Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 700mm VB 1SD 1USB 700mm 120mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · unbeleuchtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598345
Werksnummer:
6000598345
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
840,00
Höhe netto mm:
890,00
Gewicht netto Kg:
25,500000
Gewicht brutto Kg:
25,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
unbel., Wandvorbau, 1 Steckdose, USB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 810,62*
€ 937,44*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 902,54*
€ 1.039,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 957,06*
€ 1.096,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,86*
€ 1.101,85*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 945,35*
€ 1.112,1259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,1259*
€ 1.323,4298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,36*
€ 1.284,4384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,50*
€ 1.208,445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,30*
€ 1.179,647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,35*
€ 1.124,9665
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800201061100300
ab € 974,62*
Ähnlich
Keuco
800201070100300
ab € 861,07*
Ähnlich
Keuco
800201071000300
ab € 967,28*
Ähnlich
Keuco
800201071100300
ab € 1.017,27*
Ähnlich
Keuco
800201080000300
ab € 851,23*
Ähnlich
Keuco
800201080100300
ab € 895,68*
Ähnlich
Keuco
800201081000300
ab € 999,17*
Ähnlich
Keuco
800201081100300
ab € 1.047,37*
Ähnlich
Keuco
800201090000300
ab € 881,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.