Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800311111100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1100mm VB 2SD 900mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800311111100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1100mm VB 2SD 900mm 1
KEUCO 800311111100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1100mm VB 2SD 900mm 1
KEUCO 800311111100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1100mm VB 2SD 900mm 1
Artikel-Nr.:
     2280-39976247474
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000599037
EAN/GTIN:
     4017214737239
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1100mm VB 2SD 900mm 160mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Ke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000599037
Werksnummer:
6000599037
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1440,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
54,000000
Gewicht brutto Kg:
54,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
beleuchtet, Wandvorbau, 2 Steckdosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.886,62*
€ 2.109,98*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.107,71*
€ 2.336,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.157,73*
€ 2.389,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.162,09*
€ 2.400,20*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.193,00*
€ 2.497,2935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.497,2935*
€ 2.971,7793
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.403,71*
€ 2.860,4149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.269,84*
€ 2.701,1096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.231,39*
€ 2.655,3541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.193,00*
€ 2.609,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800311110000200
ab € 1.604,79*
Ähnlich
Keuco
800311110100200
ab € 1.679,74*
Ähnlich
Keuco
800311111000200
ab € 1.815,06*
Ähnlich
Keuco
800311120000200
ab € 1.660,40*
Ähnlich
Keuco
800311120100200
ab € 1.728,15*
Ähnlich
Keuco
800311121000200
ab € 1.880,07*
Ähnlich
Keuco
800311121100200
ab € 1.948,85*
Ähnlich
Keuco
800311130000200
ab € 1.722,03*
Ähnlich
Keuco
800311130100200
ab € 1.784,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.