Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800300130100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1300mm EB 2SD 700mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800300130100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1300mm EB 2SD 700mm 1
KEUCO 800300130100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1300mm EB 2SD 700mm 1
KEUCO 800300130100200 Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1300mm EB 2SD 700mm 1
Artikel-Nr.:
     2280-39976247659
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598803
EAN/GTIN:
     4017214736737
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1300mm EB 2SD 700mm 147mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · unbeleuchtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598803
Werksnummer:
6000598803
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1440,00
Höhe netto mm:
890,00
Gewicht netto Kg:
52,800000
Gewicht brutto Kg:
52,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
unbeleuchtet, Einbau, 2 Steckdosen
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.143,25*
€ 1.308,66*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.276,17*
€ 1.448,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.303,09*
€ 1.482,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.309,71*
€ 1.489,13*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.335,31*
€ 1.547,2588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,2588*
€ 1.841,238
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,31*
€ 1.736,5789
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,02*
€ 1.629,1338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,98*
€ 1.610,0462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,31*
€ 1.589,0189
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800300121000200
ab € 1.238,49*
Ähnlich
Keuco
800300121100200
ab € 1.312,73*
Ähnlich
Keuco
800300130000200
ab € 1.072,52*
Ähnlich
Keuco
800300131000200
ab € 1.286,25*
Ähnlich
Keuco
800300131100200
ab € 1.354,88*
Ähnlich
Keuco
800300140000200
ab € 1.124,99*
Ähnlich
Keuco
800300140100200
ab € 1.183,76*
Ähnlich
Keuco
800300141000200
ab € 1.332,98*
Ähnlich
Keuco
800300141100200
ab € 1.392,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.