Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 800201091000200 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm VB 2SD 900mm 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 800201091000200 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm VB 2SD 900mm 12
KEUCO 800201091000200 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm VB 2SD 900mm 12
KEUCO 800201091000200 Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm VB 2SD 900mm 12
Artikel-Nr.:
     2280-39976247777
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     6000598374
EAN/GTIN:
     4017214711765
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 900mm VB 2SD 900mm 120mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Seiten verspiegelt · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · unbeleuchtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000598374
Werksnummer:
6000598374
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
1140,00
Höhe netto mm:
1090,00
Gewicht netto Kg:
39,600000
Gewicht brutto Kg:
39,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiegelschrank
Ausfuehrung:
unbeleuchtet, Wandvorbau, 2 Steckdosen
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 2 türen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.011,52*
€ 1.126,44*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.118,51*
€ 1.250,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,95*
€ 1.291,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.162,88*
€ 1.297,22*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.174,80*
€ 1.338,6426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,6426*
€ 1.592,9847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,73*
€ 1.544,2987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,15*
€ 1.462,6885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,28*
€ 1.435,4732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,80*
€ 1.398,012
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800201070100200
ab € 824,99*
Ähnlich
Keuco
800201071000200
ab € 939,12*
Ähnlich
Keuco
800201071100200
ab € 979,85*
Ähnlich
Keuco
800201080000200
ab € 815,22*
Ähnlich
Keuco
800201080100200
ab € 862,48*
Ähnlich
Keuco
800201081000200
ab € 967,46*
Ähnlich
Keuco
800201081100200
ab € 1.019,20*
Ähnlich
Keuco
800201090000200
ab € 851,10*
Ähnlich
Keuco
800201090100200
ab € 899,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.